Startseite

BTICINO - BTIF107N36D3 IDROBOARD - CENTRALINO 12X3 MODULI IP65 - F107N36D3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - geschlossen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

24 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199968902

Artikelnummer

BTIF107N36D3

Herstellernummer

F107N36D3

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

12

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Tür:

Einzel

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

157 mm

Einbauhöhe:

618 mm

Einbaubreite:

336 mm

Innentiefe:

0 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

ja

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

622 mm

Breite:

340 mm

Tiefe:

161 mm

Centralino da parete in polistirene antiurto rinforzato IP65 IDROBOARD 36 moduli DIN (3x12), classe di isolamento II, temperatura d’impiego: -20÷70°C

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie