Startseite

BTICINO - BTIF107N2V IDROBOARD - SCATOLA VERTICALE 2 FILE IP6 - F107N2V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Art der Abdeckung - Deckel

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199968940

Artikelnummer

BTIF107N2V

Herstellernummer

F107N2V

Hersteller

BTI

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

0

Art der Abdeckung:

Deckel

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Signaldurchlassende Tür:

ja

Mit Schloss:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einbautiefe:

119 mm

Einbauhöhe:

428 mm

Einbaubreite:

133 mm

Innentiefe:

0 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

grau

EMV-Ausführung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

432 mm

Breite:

137 mm

Tiefe:

123 mm

Contenitore multifunzione verticale per centralini IDROBOARD 24-36 moduli DIN (2x12 - 2x18), equipaggiabili con prese 16/32 A dritte da incasso, prese 16 A 90° 2P+T, spine sse a 90° 16 A; adattatori IDROBOX.
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie