BTICINO - BTIF107N18H IDROBOARD - SCATOLA ORIZZONTALE 18 MOD I - F107N18H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
19 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199968971
Artikelnummer
BTIF107N18H
Herstellernummer
F107N18H
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einbautiefe:
157 mm
Einbauhöhe:
278 mm
Einbaubreite:
444 mm
Innentiefe:
0 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
282 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
161 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


