Startseite

BTICINO - BTIEVF200B-A4BC COLONNINAENSTO 2X22KW NON PROTETTA 2P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - Bodenbefestigung

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

6430064497128

Artikelnummer

BTIEVF200B-A4BC

Herstellernummer

EVF200B-A4BC

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

Bodenbefestigung

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

578 mm

Höhe:

1375 mm

Tiefe:

182 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Eingangsspannung:

208...264 V

Nennanschlussleistung:

22 kW

Frequenz:

50 Hz

Mit Energiezähler:

ja

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

LTE:

ja

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Export der Ladehistorie:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

1

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Plug and charge (ISO 15118):

ja

Backend im Lieferumfang enthalten:

nein

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

Funkstandard 5G:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5...50 mm²

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Stazione di ricarica Ensto Pro per installazione da pavimento, in corrente alternata AC (2 x 22 kW) per la ricarica di 2 veicoli. Prese (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Protezione da sovraccarico (RCBO) NON INCLUSA. Presenti segnalazioni luminose a LED (verde, blu, rosso) per indicare lo stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID.Connettività OCPP1.6 JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato. Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro in materiale metallico (alluminio più acciaio inox). Accessoriabile con scatola per montaggio da pavimento con ingresso cavi dal basso (EVL32.00).Per maggiori informazioni sull’offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.