pagina iniziale

BTICINO - BTIEVF200B-A4BC COLONNINAENSTO 2X22KW NON PROTETTA 2P

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello attacco lato impianto - Trifase

  • Potenza massima per punto di ricarica - 22 kW

  • Numeri dei punti di carica - 2

  • Metodo di montaggio - Fissaggio della base

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6430064497128

Codice prodotto

BTIEVF200B-A4BC

Cod. produttore

EVF200B-A4BC

Produttore

BTI

Modello attacco lato impianto:

Trifase

Potenza massima per punto di ricarica:

22 kW

Numeri dei punti di carica:

2

Metodo di montaggio:

Fissaggio della base

Grado di protezione (IP):

IP54

Larghezza:

578 mm

Altezza:

1375 mm

Profondità:

182 mm

Interruttore automatico modulare:

Tensione di ingresso:

208...264 V

Potenza nominale:

22 kW

Frequenza:

50 Hz

Con contatore d'energia:

Numero di prese di ricarica tipo 2:

2

Rilevamento della corrente di guasto CC:

Con display:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Resistenza agli urti:

IK10

LTE:

Collegabile in rete tramite LAN:

Collegabile in rete tramite Wi-Fi:

Esportazione dei registri di ricarica:

Adatto per la gestione dinamica del carico:

Numero di interruttori differenziali tipo A:

1

Con contatore di energia conforme a mid:

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp):

1.6

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Plug and charge (ISO 15118):

Backend incluso nella fornitura:

no

Rilevamento della saldatura del contattore:

NFC (Near Field Communication):

Con lettore scheda RFID integrato:

Standard radio 5G:

no

Sezione conduttore collegabile:

2.5...50 mm²

Gestione del carico statico integrata:

Stazione di ricarica Ensto Pro per installazione da pavimento, in corrente alternata AC (2 x 22 kW) per la ricarica di 2 veicoli. Prese (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Protezione da sovraccarico (RCBO) NON INCLUSA. Presenti segnalazioni luminose a LED (verde, blu, rosso) per indicare lo stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID.Connettività OCPP1.6 JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato. Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro in materiale metallico (alluminio più acciaio inox). Accessoriabile con scatola per montaggio da pavimento con ingresso cavi dal basso (EVL32.00).Per maggiori informazioni sull’offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.