BTICINO - BTIE215P24BN E215 - CENTRALINO INCASSO 2X12 MODULI IP - E215P24BN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8012199962016
Artikelnummer
BTIE215P24BN
Herstellernummer
E215P24BN
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
334 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
376 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
120 mm
DIN-Schiene:
ja



