Startseite

BTICINO - BTIN4950 Blindabdeckung fur LIVINGLIGHT, 1-moduli - N4950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Blende

  • Farbe - weiß

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199050973

Artikelnummer

BTIN4950

Herstellernummer

N4950

Hersteller

BTI

Ausführung:

einteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Blende

Farbe:

weiß

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

falso polo 1 modulo - Bianco

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie