Startseite
Neu

BTICINO - BTIMPXX02 BLE DONGLE S10MPX.10 - MPXX02

KopierenKopieren
BTICINO - BTIMPXX02 BLE DONGLE S10MPX.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Funk bidirektional - ja

  • Ausführung - USB

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543746066

Artikelnummer

BTIMPXX02

Herstellernummer

MPXX02

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

USB

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dongle key per connessione BLE per MEGATIKER e MEGABREAK

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie