Startseite

BTICINO - BTIF551 SWITCH 4-FACH REG - F551

KopierenKopieren
BTICINO - BTIF551 SWITCH 4-FACH REG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 5

  • Montageart - Hutschiene

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199997520

Artikelnummer

BTIF551

Herstellernummer

F551

Hersteller

BTI

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

5

Montageart:

Hutschiene

Dispositivo che permette di distribuire la rete dati in più punti della casa.È dotato di 5 porte RJ45 (1 ingresso e 4 uscite) e supporta connessioni Ethernet a 10/100 Mbit/s, adattandosi automaticamente alla massima velocità supportata dai terminali di rete connessi a ciascuna porta. Una porta può essere collegata ad un secondo switch qualora si avesse necessità di estendere la rete dati domestica a più di 4 terminali.Per la connessione utilizzare cordoni di permutazione L4665L20 e L4665L40.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie