BTICINO - BTIBMSA1309 GI-REM - TELECOMANDO - BMSA1309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1
Signalübertragung - Infrarot
Mit Display - nein
Unidirektional - nein
Lernfähig - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543778005
Artikelnummer
BTIBMSA1309
Herstellernummer
BMSA1309
Hersteller
BTI
Max. Anzahl steuerbarer Geräte:
1
Signalübertragung:
Infrarot
Mit Display:
nein
Unidirektional:
nein
Lernfähig:
nein
Drahtlos:
nein
Vorprogrammiert:
ja
Bidirektional:
ja
Höhe:
8 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
100 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


