Startseite

BTICINO - BTI353200 Kartenlesemodul - 353200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 91 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543457580

Artikelnummer

BTI353200

Herstellernummer

353200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Steuerbaustein

Installationstechnik:

Bus-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

sonstige

Breite:

91 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

27 mm

Modulo lettore di badge RFID per attivazione elettroserratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E\' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l’attivazione della elettroserratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LED per l’indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LED. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie