Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI2132 Tursprech-Modul - 2132

KopierenKopieren
BTICINO - BTI2132 Tursprech-Modul

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

8014496003768

Artikelnummer

BTI2132

Herstellernummer

2132

Hersteller

BTI

Ausführung:

sprechen/klingeln

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Modulo con 2 pulsanti di chiamata per il montaggio del gruppo fonico 2659N completo di tasto luce scala e pulsanti di chiamata illuminati - finitura alluminio

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie