BTICINO - BTIC9230SC8 BTNET - PATCH CORDRJ45 CAT8 S/FTP LSZH 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 8
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543680988
Artikelnummer
BTIC9230SC8
Herstellernummer
C9230SC8
Hersteller
BTI
Kategorie:
8
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
ohne
Ausführung flammwidrig:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
26