Startseite

BTICINO - BTIC4803GM LUNA - PLACCA 3P GIALLO METALLIZZATO - C4803GM

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4803GM LUNA - PLACCA 3P GIALLO METALLIZZATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 3

Packung

  • 40 ST

EAN

8012199455921

Artikelnummer

BTIC4803GM

Herstellernummer

C4803GM

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

gelb

RAL-Nummer (ähnlich):

1003

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

118 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca 3 moduli - in resina - colore giallo metallizzato