BTICINO - BTIC4371R LUNA - PORTALAMPADA SPIA ROSSO - C4371R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - sonstige
Fassung - Bajonett
Mit Leuchtmittel - nein
Mit Blinklicht - nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - nein
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199438795
Artikelnummer
BTIC4371R
Herstellernummer
C4371R
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
sonstige
Fassung:
Bajonett
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Blinklicht:
nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
Schließer mit Rückmeldekontakten
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V


