Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIC4233/11 LUNA - CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2 MODU

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4233/11 LUNA - CONNETTORE TELEFONICO RJ11 2 MODU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Kategorie - sonstige

  • Auslassrichtung - gerade

  • Aufputzmontage - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199258089

Artikelnummer

BTIC4233/11

Herstellernummer

C4233/11

Hersteller

BTI

Steckverbindertyp:

sonstige

Kategorie:

sonstige

Auslassrichtung:

gerade

Aufputzmontage:

nein

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

RAL-Nummer:

9003

Anschlussart:

sonstige

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Separater Erdungsanschluss:

nein

Mit Textfeld:

nein

Separate Kabelzugentlastung:

nein

Montageart Schirmanschluss:

sonstige

Mit Staubschutz:

nein

Mechanische Codierung:

nein

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

43.8 mm

Gerätehöhe:

43.8 mm

Gerätetiefe:

40.5 mm

Connettore telefonico RJ11 - connessione a incisione di isolante