Startseite

BTICINO - BTIC4202P14 LUNA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M - C4202P14

KopierenKopieren
BTICINO - BTIC4202P14 LUNA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543575000

Artikelnummer

BTIC4202P14

Herstellernummer

C4202P14

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Anzahl der Auslässe:

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2 dB

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

Fernspeisetauglich:

nein

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

21.8 mm

Gerätehöhe:

47 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

presa coassiale passante, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamento schermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - 1 modulo