BTICINO - BTIC4202P10 LUNA - PRESA TV TERMINALE 10DB 1M - C4202P10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB
Packung
5 ST
EAN
8005543575024
Artikelnummer
BTIC4202P10
Herstellernummer
C4202P10
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Auslässe:
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
TV-Frequenzband:
40...860 MHz
Fernspeisetauglich:
nein
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
21.8 mm
Gerätehöhe:
47 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31 mm


