BTICINO - BTIA5202F MATIX - PRESA SAT COASSIALE TIPO-F 1M AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Stichdose 
- Montageart - Modulträger 
- Anzahl der Auslässe - 1 
- Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB 
- Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1 
Packung
- 5 ST 
EAN
8005543575222
Artikelnummer
BTIA5202F
Herstellernummer
A5202F
Hersteller
BTI
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Modulträger
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
10 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Abdeckung:
Zentralplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
10 dB
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
beige
Fernspeisetauglich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Gerätebreite:
23.1 mm
Gerätehöhe:
42.9 mm
Gerätetiefe:
31.7 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31.7 mm
Ausführung der Steckdose:
Sat
DAB+:
nein
TV-Frequenzband:
40...2150 MHz





