BTICINO - BTI93800QS MAS - SETTO SEPARATORE ORIZZ MAS400 L=85 - 93800QS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 950 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 850 mm
Höhe - 5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8012199707914
Artikelnummer
BTI93800QS
Herstellernummer
93800QS
Hersteller
BTI
Geeignet für Gehäusebaubreite:
950 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
nein


