BTICINO - BTI93490L MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1800 - 93490L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 1950 mm
Höhe - 310 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MAS 800
EAN
8012199735993
Artikelnummer
BTI93490L
Herstellernummer
93490L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
1950 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP40



