Startseite

BTICINO - BTI93490BE/10 MAS LDX 800 - VANO BARRE ESTERNO H=2000 - 93490BE/10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Be-/Entlüftung - nein

  • Geeignet für Kabelrangierung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199733418

Artikelnummer

BTI93490BE/10

Herstellernummer

93490BE/10

Hersteller

BTI

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

230 mm

Vano barre esterno LDX800 altezza 2000mm
BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie