BTICINO - BTI93480L MAS LDX 800 - PORTA VANO ESTERNO H=1600 - 93480L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein
Breite - 400 mm
Höhe - 1700 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199735986
Artikelnummer
BTI93480L
Herstellernummer
93480L
Hersteller
BTI
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP43



