Startseite

BTICINO - BTI93370L MAS LDX 400 - PORTE VANO ESTERNO H=1400 - 93370L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 1400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

56 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199697154

Artikelnummer

BTI93370L

Herstellernummer

93370L

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Ausführung als Sichttür:

nein

Breite:

350 mm

Höhe:

1400 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Porta in lamiera per vano barre esterno LDX400 350x1,4m

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie