BTICINO - BTI92070W MAS MDX 800 - PANNELLI AERAZ H=1400 - 92070W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 225 mm
Breite - 220 mm
Höhe - 1450 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
69 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199738055
Artikelnummer
BTI92070W
Herstellernummer
92070W
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
225 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
1450 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


