BTICINO - BTI92050C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1000 - 92050C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Rastermaß - 230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 910 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 230 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199737973
Artikelnummer
BTI92050C
Herstellernummer
92050C
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Rastermaß:
230 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
910 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
230 mm
Breite:
219.5 mm
Höhe:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein



