BTICINO - BTI91863/06R MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 600X1800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 725 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 725 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199747101
Artikelnummer
BTI91863/06R
Herstellernummer
91863/06R
Hersteller
BTI
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
725 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
725 mm
Breite:
706 mm
Höhe:
1876 mm
Rastermaß:
725 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein