Startseite

BTICINO - BTI91863/03/10 MAS HDX - PANNELLO CHIUSURA 350X2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 475 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 475 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199747125

Artikelnummer

BTI91863/03/10

Herstellernummer

91863/03/10

Hersteller

BTI

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

475 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

475 mm

Breite:

456 mm

Höhe:

2076 mm

Rastermaß:

475 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello di chiusura laterale o posteriore per armadi HDX profondita 350mm e altezza 2000mm