Startseite

BTICINO - BTI8670/250 MAS - RIPARTITORE 1P 250A PER GUIDA DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 36 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199640327

Artikelnummer

BTI8670/250

Herstellernummer

8670/250

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Breite:

36 mm

Tiefe:

44 mm

Höhe:

104.5 mm

Ripartitore 1P 250A per Profilato DIN 35 - n morsetti: 1 da 70 a 120mmq, 4 da 2,5 a 10mmq, 6 da 10 a 25mmq