Startseite

BTICINO - BTI8670/125 MAS - RIPARTITORE 1P 125A PER GUIDA DIN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 2

  • Berührungssicher - ja

  • Breite - 36 mm

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199640303

Artikelnummer

BTI8670/125

Herstellernummer

8670/125

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

2

Berührungssicher:

ja

Breite:

36 mm

Tiefe:

44 mm

Höhe:

104.5 mm

Ripartitore 1P 125A per profilato DIN 35 - n morsetti: 2 da 16 a 35mmq, 12 da 1,5 a 6mmq, 2 da 10 a 35mmq