Startseite

BTICINO - BTI506SA MATIX - SUPPORTO A 3+3 MODULI - 506SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 6

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199685854

Artikelnummer

BTI506SA

Herstellernummer

506SA

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

6

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

6

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

supporto a 3+3 moduli per scatola 506E per placche AM4826...

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie