Startseite

BTICINO - BTI504R MAGIC - SUPPORTO A 4 POSTI MODULO 504 - 504R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 4

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 4

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Packung

  • 50 ST

EAN

8012199113654

Artikelnummer

BTI504R

Herstellernummer

504R

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

4

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Supporto a 4 posti serie Magic

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie