Startseite

BTICINO - BTI350542 Regendach fur Turstation SFERA, 4 Module - 350542

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 242 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461099

Artikelnummer

BTI350542

Herstellernummer

350542

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

290 mm

Höhe:

242 mm

Tiefe:

50 mm

Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allwhite