Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI336000 NETZGERAT AUDIO ANALOG - 336000

KopierenKopieren
BTICINO - BTI336000 NETZGERAT AUDIO ANALOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - sonstige

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Montageart - sonstige

  • Installationstechnik - 1+n-System

  • Frequenz - 50...60 Hz

Packung

  • 5 ST

EAN

8012199216553

Artikelnummer

BTI336000

Herstellernummer

336000

Hersteller

BTI

Anwendung:

sonstige

Ausgangsspannung:

12 V

Montageart:

sonstige

Installationstechnik:

1+n-System

Frequenz:

50...60 Hz

Stromart:

DC

Eingangsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

90 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

63 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

nein

Steuerfunktion:

nein

Auswertefunktion:

nein

Serviceanzeigen:

nein

Programmiersperre:

nein

Alimentatore per impianti 8 fili plurifamiliari intercomunicanti - 6 moduli DIN. Alimentazione: 230 Va.c. 50/60 Hz. Dispositivo SELV

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie