Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTI2140 Leer-Modul - 2140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blende

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0

  • Farbe - grau

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8014496003881

Artikelnummer

BTI2140

Herstellernummer

2140

Hersteller

BTI

Ausführung:

Blende

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

0

Farbe:

grau

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

15 mm

Modulo copriforo Tersystem - finitura allumino

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie