BTICINO - BTI16207C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16207C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
20 ST
EAN
8012199108148
Artikelnummer
BTI16207C
Herstellernummer
16207C
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


