BTICINO - BTI16205C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16205C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung - Blinddeckel
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8012199108063
Artikelnummer
BTI16205C
Herstellernummer
16205C
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
coperchio di ricambio per scatola art. 16205 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile



