Startseite

BTICINO - BTI16204C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16204C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 20 ST

EAN

8012199108049

Artikelnummer

BTI16204C

Herstellernummer

16204C

Hersteller

BTI

Form:

rechteckig

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

coperchio di ricambio per scatola art. 16204 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile