BTICINO - BTI16202C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO 16202 - 16 - 16202C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung - Blinddeckel
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
30 ST
EAN
8012199051109
Artikelnummer
BTI16202C
Herstellernummer
16202C
Hersteller
BTI
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
Blinddeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
coperchio per scatole art. 16202 e art. 16203 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile


