Startseite

BTICINO - BTI16201C MULTIBOX - COPERCHIO RICAMBIO SCATOLA 16 - 16201C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 30 ST

EAN

8012199051079

Artikelnummer

BTI16201C

Herstellernummer

16201C

Hersteller

BTI

Form:

quadratisch

Befestigungsart:

Deckel für Befestigung mit Schrauben

Ausführung:

Blinddeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

ja

coperchio di ricambio per scatola art. 16201 - in resina antiurto - completo di viti di fissaggio - superficie tinteggiabile