Startseite

BTICINO - BTI16122 Klammer Audio 56Lang 4Stk - 16122

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 0

  • Montagerichtung - vertikal

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 0

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012199182155

Artikelnummer

BTI16122

Herstellernummer

16122

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

0

Montagerichtung:

vertikal

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

0

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne

Mit Einbaudose:

ja

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

set di quattro supporti per installazione di telefoni/citofoni/videocitofoni Pivot nelle scatole multibox - profondita 35 mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie