Startseite

BTICINO - BTI121101 INTERLINK - CANALE ALLUMINIO 120X60MM 2M - 121101

KopierenKopieren
BTICINO - BTI121101 INTERLINK - CANALE ALLUMINIO 120X60MM 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 120 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 4 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7.156 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199123721

Artikelnummer

BTI121101

Herstellernummer

121101

Hersteller

BTI

Breite:

120 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Anzahl der festen Trennwände:

3

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

Transparent:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

7200 mm²

canale T60 in alluminio da completare con coperchi 120x60 mm - 2m