Startseite

BREMAS ERSCE - BRMPALBL175 ALBERO PROLUNGA L=175MM Q5 - PALBL175

KopierenKopieren
BREMAS ERSCE - BRMPALBL175 ALBERO PROLUNGA L=175MM Q5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 175 mm

  • Querschnitt-Höhe - 5 mm

  • Querschnitt-Breite - 5 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8020028276524

Artikelnummer

BRMPALBL175

Herstellernummer

PALBL175

Hersteller

BRM

Länge:

175 mm

Querschnitt-Höhe:

5 mm

Querschnitt-Breite:

5 mm

Prolunga d'albero opzionale, sezione quadra 5mm
BREMAS ERSCE

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie