BREMAS ERSCE - BRMDS0404BAL6 SEZ 4P 40A FQ GL/R 67X67MM 3LUC - DS0404BAL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Polzahl - 4
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Verriegelbar - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028275657
Artikelnummer
BRMDS0404BAL6
Herstellernummer
DS0404BAL6
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Polzahl:
4
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
15 kW
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


