Startseite

BREMAS ERSCE - BRMDS0403GDL6 SEZ 3P 40A RQ D22MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0403GDL6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Knebel

  • Verriegelbar - ja

  • Geeignet für Frontbefestigung Zentral - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8020028276043

Artikelnummer

BRMDS0403GDL6

Herstellernummer

DS0403GDL6

Hersteller

BRM

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Verriegelbar:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

800 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

10 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

15 kW

Sezionatore per montaggio retroquadro, fissaggio su foro Ø 22mm. Mostrina gialla lucchettabile 67x67mm, manopola rossa, IP66.

Ein BREMAS ERSCE Produkt

Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie