BREMAS ERSCE - BRMDS0203RRL6 SEZ 3P 20A RQ 28MM GL/R 67X67MM 3LUC - DS0203RRL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 20 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Verriegelbar - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP66
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8020028275909
Artikelnummer
BRMDS0203RRL6
Herstellernummer
DS0203RRL6
Hersteller
BRM
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Verriegelbar:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
800 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
9 kW
Ein BREMAS ERSCE Produkt
Entdecken Sie die BREMAS ERSCE-Serie


