Startseite

BRAUN - BRA432920 Rasierer Series 6 W&D Akku LED Reiseetui - 432920

KopierenKopieren
BRAUN - BRA432920 Rasierer Series 6 W&D Akku LED Reiseetui

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002489719

Artikelnummer

BRA432920

Herstellernummer

432920

Hersteller

BRA

Der Braun Series 6 Elektrorasierer fur Herren verfugt uber einen dermatologisch getesteten beweglichen SensoFlex-Scherkopf und SensoFoil-Klingen, die eine Druckanpassung ermoglichen und fur eine grundliche und zugleich sanfte Rasur sorgen. Der Lithium-Ionen-Akku garantiert eine Laufzeit von bis zu 3 Wochen und eine Schnellladung von 5 Minuten, die fur eine Anwendung reicht. Dieser elektrische Rasierer fur Herren ist 100% wasserdicht und fur die Nass- und Trockenrasur geeignet. Kompatibel mit EasyClick-System fur zusatzliche Funktionen Ihres Rasierers. Im Lieferumfang enthalten: 1x Series 6 Elektrorasierer fur Herren, 1x Reise-Etui, 1x Netzteil mit automatischer Anpassung an 100 V bis 240 V, 1x Reinigungsburste