Startseite

BRAUN - BRA265948 Reinigungsstation fA1/4r Series 5-7 schw - 265948

KopierenKopieren
BRAUN - BRA265948 Reinigungsstation fA1/4r Series 5-7 schw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Anzahl der Teile - 1

  • Geeignet für Haarpflegegerät - nein

  • Geeignet für Mundpflegegerät - nein

  • Geeignet für Rasierer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201265948

Artikelnummer

BRA265948

Herstellernummer

265948

Hersteller

BRA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Anzahl der Teile:

1

Geeignet für Haarpflegegerät:

nein

Geeignet für Mundpflegegerät:

nein

Geeignet für Rasierer:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:sonstige, Anzahl der Teile:1, Geeignet für Rasierer