BRAUN - BRA264552 BodyGroomeraufsatz EasyClick fA1/4r Seri - 264552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Anzahl der Teile - 3
Geeignet für Haarpflegegerät - nein
Geeignet für Mundpflegegerät - nein
Geeignet für Rasierer - ja
Packung
1 ST
EAN
4210201264552
Artikelnummer
BRA264552
Herstellernummer
264552
Hersteller
BRA
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Anzahl der Teile:
3
Geeignet für Haarpflegegerät:
nein
Geeignet für Mundpflegegerät:
nein
Geeignet für Rasierer:
ja


