Startseite

BRAUN - BRA242284 Rasierer Series 5 W&D Akku LED Disp. sw- - 242284

KopierenKopieren
BRAUN - BRA242284 Rasierer Series 5 W&D Akku LED Disp. sw-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Nass-/Trockenrasierer

  • Stromversorgung - Akku

  • Schwingkopf - nein

  • Grundfarbe - sonstige

  • Reinigungssystem - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4210201242284

Artikelnummer

BRA242284

Herstellernummer

242284

Hersteller

BRA

Ausführung:

Nass-/Trockenrasierer

Stromversorgung:

Akku

Schwingkopf:

nein

Grundfarbe:

sonstige

Reinigungssystem:

nein

Hautpflegesystem:

nein

Spannung:

100...240 V

Ausführung:Nass-/Trockenrasierer, Stromversorgung:Akku, Grundfarbe:sonstige, Spannung:100...240 V